9313750061 Aufnahme JISB6339ADB BT50 M16x100mm

Aufn.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:31230061, 9313750061
Rubix:2151544
Hersteller:4317784754897
EAN:4317784754897
9313750061 Aufn. JISB6339ADB BT50 M16x100mm Fortis

Produktdetails : 9313750061 Aufnahme JISB6339ADB BT50 M16x100mm


Aufnahme JISB6339ADB BT50 M16x100mm FORTIS
Spannfutter für Einschraubfräser, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), BT 50, Form AD/B Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ±2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Fräsköpfen mit Anzugsgewinde.

Technische Informationen


Attribute
170,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
204,78 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen