ASA-3710-10 ASATEX 3710 Schnittschutzhandschuh PU weiß Gr. 10
ASATEX 3710 Schnittschutzhandschuh PU weiß
Siehe technische InformationenReferenzen
Asatex®:3710 Schnittschutzhandschuh PU weiß Gr. 10
Rubix:1639060
EAN:4029201126001

Produktdetails : ASA-3710-10 ASATEX 3710 Schnittschutzhandschuh PU weiß Gr. 10
ASATEX 3710 Schnittschutzhandschuh PU weiß Gr. 10
Stärken
Schnittschutzstufe 3, Innenhand und Fingerkuppen mit PU-Beschichtung, gutes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Passform, angenehmer Tragekomfort, Beschichtung: PU (Polyurethan) weiß, Träger: HDPE, Teilung: 13g, EN 388: 4343 Cat. 2, VE: 10/100 Paar
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 10 |
| Schnittwiderstandswert | 3 |
| Hauptmaterial | hdpe |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Werkstoff | hdpe |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
479,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Paar
574,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
