ASA-3570-10 ASATEX 3570 Strickhandschuh Latex gelb/grün Gr. 10
ASATEX 3570 Strickhandschuh Latex gelb/grün
Siehe technische InformationenReferenzen
Asatex®:3570 Strickhandschuh Latex gelb/grün Gr. 10
Rubix:1639053
EAN:4029201134662


Technische Zusammenfassung
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | latex |
| Abriebwiderstandswert | 2 |
Produktdetails : ASA-3570-10 ASATEX 3570 Strickhandschuh Latex gelb/grün Gr. 10
ASATEX 3570 Strickhandschuh Latex gelb/grün Gr. 10
Stärken
Latex schrumpfgeraut, gute Passform und hohe Griffsicherheit bei Nässe, wasserabweisende Innenfläche, hohe Abriebfestigkeit, Beschichtung: Latex,grün, Träger: 100% Polyester, gelb, Teilung: 10g, EN 388: 2243 Cat. 2, VE: 12/120 Paar
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | latex |
| Abriebwiderstandswert | 2 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Werkstoff | 100% polyester, gelb |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,94 € exkl. MwSt.
/ Paar
1,13 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage