ASA-3677V-10 3677V HPT- Winterhandschuh schwarz Gr. 10
ASA-3677V-08 3677V HPT- Winterhandschuh schwarz Gr. 8
Siehe technische InformationenReferenzen
Asatex®:3677V HPT- Winterhandschuh schwarz Gr. 10
Rubix:1639820
EAN:4029201140847

Produktdetails : ASA-3677V-10 3677V HPT- Winterhandschuh schwarz Gr. 10
HPT-beschichteter Strickhandschuh EN 388/511, Kat. IIPremium Winterhandschuh mit dicker Acryl-Fütterungweiche ¾ HPT® Vinyl-Beschichtungsehr guter Griff bei FeuchtigkeitAnti-Vibrationseffektöl- und fettabweisendgute Passform und Griffsicherheitangenehmer TragekomfortGr. 8-11 VE = 60 Paar
ASATEX 3677V HPT- Winterhandschuh schwarz Gr. 10
Stärken
Winterhandschuh mit dicker Acryl-Fütterung, weiche ¾ HPT® Vinyl-Beschichtung, sehr guter Griff bei Feuchtigkeit, Anti-Vibrationseffekt, öl- und fettabweisend, gute Passform und Griffsicherheit, angenehmer Tragekomfort, Beschichtung: HPT ( Hydropellent Technology) schwarz, Träger: Polyamid, Acryl (Fütterung), Teilung: 10g, EN 388: 3231 Cat. 2, EN 511: 010, VE: 6/60 Paar
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Kälteschutz (EN 511) | 10 |
| Hauptmaterial | polyamid |
| Beschichtung der Handschuhe | polyamid |
| Werkstoff | polyamid, acryl (fütterung) |
| Herkunftsland | PK |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,13 € exkl. MwSt.
/ Paar
6,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
