ASA-3405-09 ASATEX 3405 Nitrilhandschuh blau Gr. 9
ASA-3410-08 ASATEX 3410 Nitrilhandschuh blau Gr. 8
Siehe technische InformationenReferenzen
Asatex®:3405 Nitrilhandschuh blau Gr. 9
Rubix:1638406
EAN:4029201017859


Technische Zusammenfassung
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
Produktdetails : ASA-3405-09 ASATEX 3405 Nitrilhandschuh blau Gr. 9
Nitril-Handschuhe, blau,
Strickbund, Handrücken frei,
gemäß EN 388 - 4.1.1.1., Kategorie 2,
Größe 8.
Strickbund, Handrücken frei,
gemäß EN 388 - 4.1.1.1., Kategorie 2,
Größe 8.
ASATEX 3405 Nitrilhandschuh blau Gr. 9
Stärken
Handrücken teilbeschichtet, Strickbund, hohe Abriebfestigkeit, öl- und fettabweisend, Beschichtung: Nitril, blau, Träger: 100% Baumvolle, EN 388: 4211 Cat. 2, VE: 12/144 Paar
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Werkstoff | 100% baumwolle |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,85 € exkl. MwSt.
/ Paar
1,02 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage