AS3201FSG-03-08S Drosselrückschlagventil
Ventile -Durchflussregler SMC
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:AS3201FSG-03-08S
Rubix:3058623
Hersteller:AS3201FSG-03-08S

Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | r3/8 |
|---|---|
| Typ | as3201fsg-03-08s drosselrückschlagventil |
Produktdetails : AS3201FSG-03-08S Drosselrückschlagventil
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | r3/8 |
|---|---|
| Typ | as3201fsg-03-08s drosselrückschlagventil |
| Werkstoff | edelstahl (gehäuse), pbt, pom, nbr |
| Durchsatz | 36000 l/h |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | as-fsg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 45 ) Arbeitstagen