AS2211FS1-U01-08 Drosselrückschlagventil
Ventile -Durchflussregler SMC
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:AS2211FS1-U01-08
Rubix:3058531
Hersteller:AS2211FS1-U01-08

Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | uni-gewinde |
|---|---|
| Typ | drosselrückschlagventil mit ziffernanzeige (serie as-fs) |
Produktdetails : AS2211FS1-U01-08 Drosselrückschlagventil
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | uni-gewinde |
|---|---|
| Typ | drosselrückschlagventil mit ziffernanzeige (serie as-fs) |
| Werkstoff | messing chemisch vernickelt |
| Durchsatz | 6000 l/h |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | as-fs |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 45 ) Arbeitstagen