AS2201F-N01-06SA Drosselrückschlagventil
Ventile -Durchflussregler SMC
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:AS2201F-N01-06SA
Rubix:2174401
Hersteller:AS2201F-N01-06SA
EAN:3618035543064

Produktdetails : AS2201F-N01-06SA Drosselrückschlagventil
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | npt 1/8 |
|---|---|
| Typ | drosselrückschlagventil |
| Werkstoff | pbt; messing |
| Durchsatz | 13800 l/h |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | as |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,24 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage