Referenzen
SMC:AS2200M-02-S
Rubix:2175736
Hersteller:AS2200M-02-S

Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | r(pt) 1/4 (zylinderseite) / rc(pt) 1/4 (rohr-/ventilseite) |
|---|---|
| Typ | as2200m-02-s geschwindigkeitsregler (smc as-m serie) – standard type (metallgehäuse), mit dichtmittel |
Produktdetails : AS2200M-02-S Drosselrückschlagventil
Wenn eine Feineinstellung erforderlich ist, um Antriebe bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten zu steuern, z. B. bei der Handhabung von zerbrechlichem Material oder bei der sanften Prozesssteuerung, wurde die Baureihe "-FM" speziell für diese Anforderungen entwickelt. Die effektive Öffnungsfläche wurde auf 1/10 der Standardbaureihe reduziert, wobei jedoch 10 Umdrehungen der Einstellnadel erhalten bleiben (20 Umdrehungen bei der Größe M5). Diese Serie wird komplett mit One-Touch-Anschlüssen geliefert und ist in Winkel- und Universalbauweise erhältlich. Derzeit in metrischer Ausführung für Rohrgrößen von 3,2 mm bis 10 mm Außendurchmesser und Gewindegrößen von M5 bis ¼ R(PT) erhältlich.
-Anschlussgröße: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4
-Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.
Größe: 2 (1/8, 1/4 Basis)
Style 2: 0 (Meter-out)
Anschlussgröße: 02 [Rc(PT) 1/4, R(PT) 1/4]
Option: S (Dichtmittel)
Auftragsfertigung: Keine
Sicherungsmutter: Standard (Sechskant)
-Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.
Größe: 2 (1/8, 1/4 Basis)
Style 2: 0 (Meter-out)
Anschlussgröße: 02 [Rc(PT) 1/4, R(PT) 1/4]
Option: S (Dichtmittel)
Auftragsfertigung: Keine
Sicherungsmutter: Standard (Sechskant)
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | r(pt) 1/4 (zylinderseite) / rc(pt) 1/4 (rohr-/ventilseite) |
|---|---|
| Typ | as2200m-02-s geschwindigkeitsregler (smc as-m serie) – standard type (metallgehäuse), mit dichtmittel |
| Werkstoff | stahl |
| Durchsatz | 2280 l/h |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | as-m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,84 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage