Referenzen
SMC:AS2052FSG2-06
Rubix:3058409
Hersteller:AS2052FSG2-06

Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | steckverbindung (one-touch, in-line) |
|---|---|
| Typ | as2052fsg2-06 drosselrückschlagventil |
Produktdetails : AS2052FSG2-06 Drosselrückschlagventil
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | steckverbindung (one-touch, in-line) |
|---|---|
| Typ | as2052fsg2-06 drosselrückschlagventil |
| Werkstoff | edelstahl 303 |
| Durchsatz | 23400 l/h |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | as-fsg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 45 ) Arbeitstagen