AS3200-G03-X785 Rückschlagventil
AS*200-X785, Pilot-Rückschlagventil, Metallgehäuse Typ
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:AS3200-G03-X785
Rubix:3037242
Hersteller:AS3200-G03-X785

Produktdetails : AS3200-G03-X785 Rückschlagventil
Vorgesteuertes Rückschlagventil, Typ MetallgehäuseFür Tropfenverhinderung und temporäre ZwischenstoppsDrei Kombinationen von Innengewinde und One-Touch-Fitting-AnschlussGehäusegrößen: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2Anwendbarer Schlauch-Außendurchmesser: Ø 6 bis Ø 12Gewindetypen: G, R, Rc.
Stärken
Steueranschluss: Innengewinde (M, Rc, G)(M5, 1/8, 1/4).Ventilseite: Innengewinde (Rc, G)(1/8, 1/4, 3/8, 1/2).Zylinderseite: Außengewinde (R, G)(1/8, 1/4, 3/8, 1/2).
Technische Informationen
Attribute
| Max. Temperatur | 60 °C |
|---|---|
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Gewindeart | g |
| Druckbereich | 0,1 - 1 (mpa) ; ciśnienie próbne: 1,5 mpa |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen