Referenzen
Spartex:ECP5Z
Rubix:161672
Hersteller:088106.00100.0050.000
EAN:4043952665985


Technische Zusammenfassung
| Für Schrauben | m5 |
|---|---|
| Durchmesser | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : WN9064 M5 ST ZN Sechskant-Einpresmutter/Setzmutter
Artikel 88106 Stahl galvanisch verzinkt Setzmuttern Abmessung: M 5 / 0,9
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1000 g |
|---|---|
| Für Schrauben | m5 |
| Durchmesser | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std