Referenzen
Bosch:GTA 3800 (0601B24000)
Rubix:1607721
Hersteller:0601B24000
EAN:3165140572224



Produktdetails : 0601B24000 Arbeitstisch Untergestell GTA 3800
Konzipiert für Werkstätten und Baustellen vereint der Bosch PRO HEAVY DUTY GTA 3800 Arbeitstisch eine hohe Kompatibilität mit Kapp- und Gehrungssägen sowie eine zuverlässige Auflage für lange Werkstücke. Die robuste Aluminiumkonstruktion ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme und einen einfachen Transport – ideal für den professionellen Einsatz im industriellen Umfeld.
Eigenschaften:
Der Arbeitstisch GTA 3800 verfügt über ein universell einstellbares Werkzeugaufnahmesystem, mit dem nahezu alle handelsüblichen Kapp- und Gehrungssägen sicher montiert werden können. Die extra breiten Tischverlängerungen an beiden Enden gewährleisten eine durchgängige und stabile Unterstützung von langen und breiten Werkstücken. Höhenverstellbare Werkstückauflagen mit integrierter Längenanschlagfunktion sorgen für präzise Schnittergebnisse und wiederholgenaue Bearbeitung.
Die leichte Aluminiumstruktur reduziert das Gesamtgewicht deutlich und erleichtert in Kombination mit dem Schnellspannsystem sowie dem ergonomischen Transportgriff den Standortwechsel und die flexible Anpassung an unterschiedliche Einsatzbedingungen.
Spezifikationen:
• Modell: Bosch GTA 3800
• Produktlinie: PRO HEAVY DUTY
• Arbeitstischlänge: 1.578 mm (Grundlänge), erweiterbar bis 3.877 mm mit Verlängerungen
• Arbeitshöhe: 824 mm
• Gewicht ohne Zubehör: 18,90 kg
• Gewicht mit Zubehör: 22,3 kg
• Maximale Tragfähigkeit: 250 kg
• Maße (geklappt): 1.578 x 140 x 190 mm
• Verpackungsmaße: 1.650 x 256 x 210 mm
• Bosch Bestellnummer: 0.601.B24.000
Eigenschaften:
Der Arbeitstisch GTA 3800 verfügt über ein universell einstellbares Werkzeugaufnahmesystem, mit dem nahezu alle handelsüblichen Kapp- und Gehrungssägen sicher montiert werden können. Die extra breiten Tischverlängerungen an beiden Enden gewährleisten eine durchgängige und stabile Unterstützung von langen und breiten Werkstücken. Höhenverstellbare Werkstückauflagen mit integrierter Längenanschlagfunktion sorgen für präzise Schnittergebnisse und wiederholgenaue Bearbeitung.
Die leichte Aluminiumstruktur reduziert das Gesamtgewicht deutlich und erleichtert in Kombination mit dem Schnellspannsystem sowie dem ergonomischen Transportgriff den Standortwechsel und die flexible Anpassung an unterschiedliche Einsatzbedingungen.
Spezifikationen:
• Modell: Bosch GTA 3800
• Produktlinie: PRO HEAVY DUTY
• Arbeitstischlänge: 1.578 mm (Grundlänge), erweiterbar bis 3.877 mm mit Verlängerungen
• Arbeitshöhe: 824 mm
• Gewicht ohne Zubehör: 18,90 kg
• Gewicht mit Zubehör: 22,3 kg
• Maximale Tragfähigkeit: 250 kg
• Maße (geklappt): 1.578 x 140 x 190 mm
• Verpackungsmaße: 1.650 x 256 x 210 mm
• Bosch Bestellnummer: 0.601.B24.000
Stärken
• Sichere und durchgängige Werkstückauflage durch integrierte, extra breite Tischverlängerungen
• Hohe Systemkompatibilität mit den meisten Kapp- und Gehrungssägen dank universellem, einstellbarem Befestigungssystem
• Schnelle Werkzeugmontage durch praktisches Schnellspannsystem
• Hohe Mobilität durch leichte Aluminiumbauweise und ergonomischen Transportgriff
• Hohe Systemkompatibilität mit den meisten Kapp- und Gehrungssägen dank universellem, einstellbarem Befestigungssystem
• Schnelle Werkzeugmontage durch praktisches Schnellspannsystem
• Hohe Mobilität durch leichte Aluminiumbauweise und ergonomischen Transportgriff
Anwendungen
Geeignet für Sägearbeiten an langen oder breiten Werkstücken, bei denen eine stabile, fluchtgerechte Auflage erforderlich ist. Optimal für den Einsatz in Fertigungswerkstätten, Montagebereichen, Logistikzonen und auf Baustellen, in denen Kapp- und Gehrungssägen regelmäßig verwendet werden. Besonders relevant für Schreinerei, Innenausbau, Instandhaltung sowie für die Bearbeitung von Profilen und Leisten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22300 g |
|---|---|
| Typ | arbeitstisch |
| Werkstoff | aluminium |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
274,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
329,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
