Referenzen
SMC:MXQ20-150Z
Rubix:2215574
Hersteller:MXQ20-150Z

Technische Zusammenfassung
| Typ | geführter zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 150 mm |
Dokumente
Produktdetails : MXQ20-150Z Schlitteneinheit
Der MXQ-Präzisionsschlitten eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen eng gehaltene Parallelität und rechtwinklige Spezifikationen erforderlich sind. Der Tisch und die Lagerführung sind in einem einzigen, präzise bearbeiteten Teil aus gehärtetem Edelstahl integriert. Dies minimiert die bei der Montage mehrerer Teile auftretenden Toleranzen und ermöglicht eine Höhentoleranz von +/-0,05 mm. Das Lager ist eine umlaufende Linearführung in einem Gehäuse aus Edelstahl.
MXQ*Z, Pneumatischer Kompaktschlitten, Höhenkompatible Ausführung (Neue Serie)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 75x317x46 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2100 g |
| Typ | geführter zylinder |
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 150 mm |
| Baugröße | 20 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.017,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.221,47 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage