SS5Y3-42-12-01F-Q Mehrfachanschlussplatte
Anschlussplatte
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:SS5Y3-42-12-01F-Q
Rubix:3057260

Dokumente
Produktdetails : SS5Y3-42-12-01F-Q Mehrfachanschlussplatte
Die Serie SY bietet bedeutende Fortschritte bei der Ventilleistung für kosteneffektive Lösungen für Ihre Anforderungen. Die Serie bietet einen hohen Durchfluss bei geringer Leistungsaufnahme in einem kompakten Design. Das SY-Ventil ist mit Gehäuseanschluss oder als Sockelventil erhältlich und kann einzeln oder als Ventilblock eingesetzt werden.
SS5Y3, Serie 3000 Stabförmige Mehrfachanschlussplatte, individuell verdrahtet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 640 g |
|---|---|
| Typ | stangenmaterial-verteiler |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 196 l/min |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
153,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
184,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 45 ) Arbeitstagen