SS5Y3-41-10-C4F-Q Mehrfachanschlussplatte

Anschlussplatte

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:SS5Y3-41-10-C4F-Q
Rubix:2192624
Hersteller:SS5Y3-41-10-C4F-Q
EAN:3618036214864
SS5Y3-41-10-C4F-Q Mehrfachanschlussplatte

Technische Zusammenfassung

Typstangenmaterial-verteiler
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SS5Y3-41-10-C4F-Q Mehrfachanschlussplatte


Die Serie SY bietet bedeutende Fortschritte bei der Ventilleistung für kosteneffektive Lösungen für Ihre Anforderungen. Die Serie bietet einen hohen Durchfluss bei geringer Leistungsaufnahme in einem kompakten Design. Das SY-Ventil ist mit Gehäuseanschluss oder als Sockelventil erhältlich und kann einzeln oder als Ventilblock eingesetzt werden.
SS5Y3, Serie 3000 Stabförmige Mehrfachanschlussplatte, individuell verdrahtet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht320 g
Typstangenmaterial-verteiler
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom197 l/min
HerkunftslandJP
86,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,43 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage