Referenzen
Mahr:0372102
Rubix:1565226
Hersteller:0372102

Produktdetails : 9456000075 Anschlagwinkel DIN875/II 75x50mm
Anschlagwinkel DIN875/IIB75x50mm HP
Anschlagwinkel Ausführung: Aus Spezialstahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Flachseiten, Hochkanten und Prüfflächen geschliffen. Anwendung: Für genaue Arbeiten im Maschinenbau und Werkstattbereich. Hinweis: Flachwinkel und Anschlagwinkel bis 2000 mm auf Anfrage lieferbar.
Anschlagwinkel Ausführung: Aus Spezialstahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Flachseiten, Hochkanten und Prüfflächen geschliffen. Anwendung: Für genaue Arbeiten im Maschinenbau und Werkstattbereich. Hinweis: Flachwinkel und Anschlagwinkel bis 2000 mm auf Anfrage lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9456000075 anschlagwinkel d875ii b 75x 50mm hp |
|---|---|
| Zolltarifcode | 90172039 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen