Referenzen
Igus:ZTM-1527-015
Rubix:339068


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 27 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : ZTM-1527-015 Anlaufscheibe iglidur Z
Iglidur Z Gleitlager für hohe Temperaturen (250 Grad dauernd, 310 Grad kurzzeitig), bei hohen Geschwindigkeiten, bei Kantenpressung in Verbindung mit höheren Flächenpressungen.
Iglidur Z Gleitlager für hohe Temperaturen (250 Grad dauernd, 310 Grad kurzzeitig), bei hohen Geschwindigkeiten, bei Kantenpressung in Verbindung mit höheren Flächenpressungen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 27 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen