Referenzen
Igus:XTM-5278-020
Rubix:338569


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 52 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 78 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : XTM-5278-020 Anlaufscheibe iglidur X
Iglidur X Gleitlager für Linearbewegungen mit Edelstahl unter hohen Temperaturen, universelle Temperaturbeständigkeit (-100 Grad -, 250 Grad), sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme.
Iglidur X Gleitlager für Linearbewegungen mit Edelstahl unter hohen Temperaturen, universelle Temperaturbeständigkeit (-100 Grad -, 250 Grad), sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 52 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 78 mm |
| Breite | 20 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen