Referenzen
Igus:WTM-2644-015
Rubix:338492


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 26 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 44 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : WTM-2644-015 Anlaufscheibe iglidur W300
Iglidur W300 Gleitlager für besonders hohe Lebensdauer, mit niedrigem Gleitreibwert und hoher Abriebfestigkeit, bei abrasiven Medien oder sehr rauen Wellen, gute Chemikalienbeständigkeit und besonders hohe Standzeit. Unempfindlich gegen Schmutz.
Iglidur W300 Gleitlager für besonders hohe Lebensdauer, mit niedrigem Gleitreibwert und hoher Abriebfestigkeit, bei abrasiven Medien oder sehr rauen Wellen, gute Chemikalienbeständigkeit und besonders hohe Standzeit. Unempfindlich gegen Schmutz.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 26 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 44 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen