3210036475 LM-Steigleiter, eloxiert 4,70 m
Alu-Steigleiter eloxiert 4,80 m
Siehe technische InformationenReferenzen
Zarges:9900000750
Rubix:1098306
Produktdetails : 3210036475 LM-Steigleiter, eloxiert 4,70 m
Steigleiter, einzügig, Aluminium eloxiert • Ortsfesten Montage: an Gebäuden zur Wartung nach DIN 18 799-1, oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1 oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4 • Mit Rückenschutzkorb, Ausstiegsholm, gerade, sowie Wandhalter, starr (Wandabstand 200 mm) • Leiterbreite: 520 mm • Wandhalter-Abstand untereinander: maximal 2,00 m. Jedoch muss jedes Leiterteil mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden Lieferung: Ohne Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung. Hinweis: Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, auf Anfrage.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 76169990 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.436,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.724,21 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage

