3210040280 Alu-MeZweLei 3x6 Stu. R13 Länge 1,96m eingef. ArbHö b. 5,20
Alu-MeZweLei 3x6 Stu. R13 Länge 1,96m eingef. ArbHö b. 5,20
Siehe technische InformationenReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:33319
Rubix:3246017
Produktdetails : 3210040280 Alu-MeZweLei 3x6 Stu. R13 Länge 1,96m eingef. ArbHö b. 5,20
- Stufen-Mehrzweckleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- nivello® Leiterschuhe und nivello® Traverse (liegt lose bei)
- Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter
- Einfache Höhenverstellung und sichere Arretierung dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten und lösbarer Metallstrebe
- Stufenabstand: 263 mm
- Leiterbreite: 490 mm (ohne Traverse)
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
- Trittauflagen clip-step R13 für zertifizierte Rutschhemmung
- Unterste Stufe pro Leiterteil mit clip-step R13 in Gelb ausgeführt
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.116,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.340,28 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage



