3210032715 Alu-Arbeitspodest R13 starr m.Handlauf 3 Stufen
Alu-Arbeitspodest R13 starr m.Handlauf 3 Stufen
Siehe technische InformationenReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:9900060426
Rubix:2080334
EAN:4031405510364
Produktdetails : 3210032715 Alu-Arbeitspodest R13 starr m.Handlauf 3 Stufen
- Arbeitspodest aus Aluminium
- Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
- 220 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Lochblech mit zertifizierter Rutschhemmung R 13
- Obere Trittfläche: 550 x 300 mm
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Erhöhte Sicherheit durch einseitigen Handlauf (Höhe: 600 mm). Dieser liegt lose bei und ist einfach anschraubbar (Bohrungen serienmäßig rechts)
- Stufenabstand 200 mm
- Maximale Belastung: 150 kg
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
679,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
815,40 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage



