58-430-8 GRÜN Chemikalien-Schutzhandschuh GRIP Technology AlphaTec
Alphatec®
Siehe technische InformationenReferenzen
Ansell:58-430 08
Rubix:3260462
Hersteller:58430080
EAN:0076490470883



Produktdetails : 58-430-8 GRÜN Chemikalien-Schutzhandschuh GRIP Technology AlphaTec
AlphaTec®58-430 und 58-435 verfügen beide über die Ansell Grip Technology™ für eine optimale Kontrolle beim Umgang mit öligen oder feuchten Gegenständen. Da ein geringerer Kraftaufwand beim Greifen rutschiger Gegenstände erforderlich ist, ermüden Hände und Arme weniger schnell. Beide Modelle bieten eine verbesserte Flexibilität und Fingerbeweglichkeit dank eines Innenfutters aus Baumwollvelour. Ihre enge Passform bewirkt einen sicheren Sitz an der Innenhand, fast wie bei einer zweiten Haut. Das Modell für mittlere Belastungen 58-430 schützt mit einer Wandstärke von 10 µ vor dem Kontakt mit Basen, Ölen, Kraftstoffen, einigen Lösungsmitteln, Fetten und tierischen Fetten. Das Modell für hohe Belastungen 58-435 schützt mit einer Wandstärke von 16 µ wirksam vor dem Kontakt mit Kohlenwasserstoffen, Alkoholbasen, zahlreichen Lösungsmitteln und Ester. Die Nitrilbeschichtung bietet auch bei längerem Tragen einen hervorragenden Schutz vor Riss-, Stich- und Schürfwunden. Eine faltbare Stulpe verhindert das Abtropfen auf den Unterarm, während die extra lange Stulpe (nur 58-435) den Schutz auf den oberen Unterarm ausdehnt.
Stärken
SOUVERÄNE GRIFFSICHERHEIT MIT ERHÖHTER FLEXIBILITÄT
Anwendungen
Chemische Handhabung
• Umgang mit flüssigkeitsbeschichteten Metallteilen
• Handhabung von Farben, Tinten, Farbstoffen, Klebstoffen und Klebemitteln
• Umgang mit Altöl
• Wartung industrieller Werkzeuge
• Petrochemie
• Gummi- und Kautschukzusätze
• Abfall- und Wasseraufbereitung
• Umgang mit flüssigkeitsbeschichteten Metallteilen
• Handhabung von Farben, Tinten, Farbstoffen, Klebstoffen und Klebemitteln
• Umgang mit Altöl
• Wartung industrieller Werkzeuge
• Petrochemie
• Gummi- und Kautschukzusätze
• Abfall- und Wasseraufbereitung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 69 g |
|---|---|
| Größe | 8 |
| Länge | 320 mm |
| Chemikalienschutzwert | jkl |
| Hauptmaterial | nitril |
| Farbe | grün |
| Stärke | 0,65 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,52 € exkl. MwSt.
/ Paar
7,82 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage