29-500-8 SCHWARZ Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec

AlphaTec® 29-500 (ex NEOTOP)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:29-500-08
Rubix:2007088
Hersteller:29500080
EAN:0076490495381
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe8
Länge300 mm
Chemikalienschutzwertaklnpt
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 29-500-8 SCHWARZ Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec


Ideal für den Kälteschutz – Das Neopren bewahrt seine überragende Elastizität sogar bei Minustemperaturen. Neoprenrezeptur. Schützt vor einem breiten Spektrum von Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen und Lösungsmitteln.
Überragende Flexibilität. Enthält Naturgummilatex. Lässt Hände wesentlich weniger ermüden als andere Handschuhe für Schwerarbeiten. Velourisierung aus reiner Baumwolle. Weich, komfortabel und absorbierend.
Länge : 300 mm. Lebensmittelkontakt : Nein. Schutzklasse : Nein. Pulverbeschichtet : Nein.
Normen : EN388:2016_X121A, EN ISO 374-1:2016|Type A_AKLNPT, EN ISO 374-5:2016_Virus

Stärken

Mittlerer Chemikalienschutz mit herausragender Flexibilität und wenig Aufwand

Anwendungen

Landwirtschaft ; Chemie ; Reinigung ; Wartung ; Raffinerie - Öl und Erdöl
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht116 g
Größe8
Länge300 mm
Chemikalienschutzwertaklnpt
Hauptmaterialbaumwolle
Packung12 paar pro beutel
Farbeschwarz
Stärke0,75 mm
Werkstoffbaumwollvelour
3,76 € exkl. MwSt.
/ Paar
4,51 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Größe