Referenzen
SMC:AMF350C-F04-H
Rubix:2196552

Dokumente
Produktdetails : AMF350C-F04-H Aktivkohlefilter
AMF150C-550C/AMF650-850, Geruchsfilter, Neue Modell
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 95x132x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 900 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | rc 1/2 '' |
| Typ | geruchsfilter (aktivkohlefilter) |
| Werkstoff | aluminium-druckguss |
| Volumenstrom | 1000 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 15 bar |
| Verbindung | rc (pt) |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
130,10 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage