Referenzen
Ersetzte Ref.:881193
Spartex:RONZ10A4/100
Rubix:3392652
Hersteller:255144Z10
EAN:4043377141712


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : NFE25-514 Z10 A4 AFNOR-Scheibe, Form Z
AFNOR-Scheibe, Form Z
AFNOR-Scheiben Form Z A4 20X10X2
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Norm | NFE 25514 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Größe | z |
| Stärke | 2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,22 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
7,46 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Innendurchmesser
10 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
20 mm
Durchmesser, metrisch
M10