AEVUZ-100-20-A-P-A Kompaktzylinder Bauform ADVU, Funktionsvarianten

AEVUZ Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:AEVUZ-100-20-A-P-A
Rubix:425906
Hersteller:157296
EAN:4052568125059
AEVUZ-100-20-A-P-A Kompaktzylinder Bauform ADVU, Funktionsvarianten

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder aevuz
Zylinderdurchmesser100 mm
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AEVUZ-100-20-A-P-A Kompaktzylinder Bauform ADVU, Funktionsvarianten


Kompaktzylinder AEVUZ-100-10-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * ziehend)
Kompaktzylinder AEVUZ-100-20-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * ziehend)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3286,5 g
Typkompaktzylinder aevuz
Zylinderdurchmesser100 mm
Zylinderhub20 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
558,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
670,62 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage