AEVULQ-25-10-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
AEVU Kompaktzylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:AEVULQ-25-10-P-A
Rubix:425669
Hersteller:157038
EAN:4052568122690

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder aevu |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
Produktdetails : AEVULQ-25-10-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
Kompaktzylinder AEVULQ-25-10-P-A für Positionserkennung. Verdrehgesichert durch quadratische Kolbenstange. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * drückend)
Kompaktzylinder AEVULQ-25-10-P-A für Positionserkennung. Verdrehgesichert durch quadratische Kolbenstange. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * drückend)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 211 g |
|---|---|
| Typ | kompaktzylinder aevu |
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
167,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
201,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 25 ) Arbeitstagen