ADVULQ-50-25-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

ADVULQ Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADVULQ-50-25-A-P-A
Rubix:425456
Hersteller:156811
EAN:4052568120641
ADVULQ-50-25-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder advulq
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADVULQ-50-25-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten


Kompaktzylinder ADVULQ-50-25-A-P-A für Positionserkennung. Verdrehgesichert durch quadratische Kolbenstange. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Kompaktzylinder ADVULQ-50-25-A-P-A für Positionserkennung. Verdrehgesichert durch quadratische Kolbenstange. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht789 g
Typkompaktzylinder advulq
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub25 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
301,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
361,94 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 25 ) Arbeitstagen