ADVULQ-50-10-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

ADVULQ Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADVULQ-50-10-A-P-A
Rubix:425453
Hersteller:156808
EAN:4052568120610
ADVULQ-50-10-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder advulq
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADVULQ-50-10-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten


Kompaktzylinder ADVULQ-50-10-A-P-A für Positionserkennung. Verdrehgesichert durch quadratische Kolbenstange. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Kompaktzylinder ADVULQ-50-10-A-P-A für Positionserkennung. Verdrehgesichert durch quadratische Kolbenstange. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht621,46 g
Typkompaktzylinder advulq
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub10 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
281,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
337,92 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 25 ) Arbeitstagen