ADVULQ-32-30-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
ADVULQ Kompaktzylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:ADVULQ-32-30-A-P-A
Rubix:425438
Hersteller:156793
EAN:4052568120467

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder advulq |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
Produktdetails : ADVULQ-32-30-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
Kompaktzylinder ADVULQ-32-30-A-P-A für Positionserkennung. Verdrehgesichert durch quadratische Kolbenstange. Hub=30 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Kompaktzylinder ADVULQ-32-30-A-P-A für Positionserkennung. Verdrehgesichert durch quadratische Kolbenstange. Hub=30 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 436 g |
|---|---|
| Typ | kompaktzylinder advulq |
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
205,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
246,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 25 ) Arbeitstagen