ADVULQ-100-20-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
ADVULQ Kompaktzylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:ADVULQ-100-20-A-P-A
Rubix:425482
Hersteller:156837
EAN:4052568120900

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder advulq |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 100 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
Produktdetails : ADVULQ-100-20-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
Kompaktzylinder ADVULQ-100-20-A-P-A für Positionserkennung. Verdrehgesichert durch quadratische Kolbenstange. Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Kompaktzylinder ADVULQ-100-20-A-P-A für Positionserkennung. Verdrehgesichert durch quadratische Kolbenstange. Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3380 g |
|---|---|
| Typ | kompaktzylinder advulq |
| Zylinderdurchmesser | 100 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
586,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
703,57 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage