ADVU-40-50-P-A Kompaktzylinder Bauform ADVU, Funktionsvarianten

ADVU Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADVU-40-50-P-A
Rubix:425198
Hersteller:156547
EAN:4052568118112
ADVU-40-50-P-A Kompaktzylinder Bauform ADVU, Funktionsvarianten

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder advu
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADVU-40-50-P-A Kompaktzylinder Bauform ADVU, Funktionsvarianten


Kompaktzylinder ADVU-16-10-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Kompaktzylinder ADVU-40-50-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=50 mm, Kolben-Durchmesser=40 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)100x85x70 mm
Bruttogewicht730,2 g
Typkompaktzylinder advu
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
236,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
283,86 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage