ADN-32-25-I-PPS-A Kompaktzylinder

ADN Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADN-32-25-I-PPS-A
Rubix:1801369
Hersteller:572649
EAN:4052568102562
ADN-32-25-I-PPS-A Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder adn
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADN-32-25-I-PPS-A Kompaktzylinder


Kompaktzylinder ADN-12-10-A-P-A für Positionserkennung, mit Außengewinde an der Kolbenstange. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Kolbenstangengewinde=M5, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kompaktzylinder

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht301 g
Typkompaktzylinder adn
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub25 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
80,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,76 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage