Referenzen
Festo:ADN-100-50-I-PPS-A
Rubix:1801192
Hersteller:577196
EAN:4052568225513

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder adn |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 100 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
Produktdetails : ADN-100-50-I-PPS-A Kompaktzylinder
Kompaktzylinder ADN-12-10-A-P-A für Positionserkennung, mit Außengewinde an der Kolbenstange. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Kolbenstangengewinde=M5, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2160 g |
|---|---|
| Typ | kompaktzylinder adn |
| Zylinderdurchmesser | 100 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
245,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
294,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen