Referenzen
Rubix-DE:39670030, 9387900030
Rubix:1944040
Hersteller:9387900030
Produktdetails : 9387900030 Adapterplatte Alu 150x150x10 AMF
Adapterplatte Alu 150x150x10 AMF
Adapterplatte aus Aluminium Ausführung: Adapterplatte aus Aluminium. Anwendung: Die Dichtschnur wird in das Raster der Vakuumspannplatte eingelegt. Hierbei geht man bis an den zu bearbeitenden Bereich im Werkstück. Anschließend wird die Adapterplatte mit der Vakuumspannplatte verschraubt. Das zu bearbeitende Werkstück wird aufgelegt und mithilfe der verstellbaren Exzenteranschläge fixiert. Vorteile: • Die Adapterplatte kann bis zu 2 mm überfräst werden (Beseitigungen von Einfräsungen) • Bevorzugte Einsatzgebiete sind die Bearbeitung von dünnen Blechen, Folien, Platinen und sogar Papier
Adapterplatte aus Aluminium Ausführung: Adapterplatte aus Aluminium. Anwendung: Die Dichtschnur wird in das Raster der Vakuumspannplatte eingelegt. Hierbei geht man bis an den zu bearbeitenden Bereich im Werkstück. Anschließend wird die Adapterplatte mit der Vakuumspannplatte verschraubt. Das zu bearbeitende Werkstück wird aufgelegt und mithilfe der verstellbaren Exzenteranschläge fixiert. Vorteile: • Die Adapterplatte kann bis zu 2 mm überfräst werden (Beseitigungen von Einfräsungen) • Bevorzugte Einsatzgebiete sind die Bearbeitung von dünnen Blechen, Folien, Platinen und sogar Papier
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
353,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
424,76 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage

