18149-511-18 GR. C48 ANTHRAZITT Shorts ULTIMATE STRETCH 88% PE/12% Elastolefin

Accelerate Shorts 18149

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mascot:18149-511-18-C48
Rubix:2701623
EAN:5711074720620
18149-511-18-C48 DUNKELANTHRAZIT Shorts Unique ULTIMATE STRETCH

Technische Zusammenfassung

Farbeanthrazit
Größe48
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 18149-511-18 GR. C48 ANTHRAZITT Shorts ULTIMATE STRETCH 88% PE/12% Elastolefin


Niedriges Gewicht, sehr hohe Strapazierfähigkeit
● Material: 88 % Polyester, 12 % Elastolefin
● Gewicht: 270 g/m²
● In alle Richtungen elastisch, wasserabweisend
● Niedrige Taille mit anatomisch, geschnittenem Bund
● Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe, mit extra Taschen
● Taschen sind im Design integriert
● Doppelnaht an den Beinen und im Schritt
● Gürtelschlaufen
● Hosenschlitz mit Reißverschluss
● Vordertaschen und Gesäßtaschen
● Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdecktem Druckknopf
● Schenkeltasche mit integriertem, abnehmbarem ID-Kartenhalter
● Schenkeltasche mit Zollstocktasche
● Druck und Reflexe, für eine bessere Sichtbarkeit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Industriewäsche geeignet
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
dunkelanthrazit, Größe 48

Technische Informationen


Attribute
Farbeanthrazit
Größe48
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Grammatur275 g/m²
67,43 exkl. MwSt.
/ Stück
80,92 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Farbe

Größe

48