18679-442-18 GR. 82C56 ANTHRAZITT Hose Schenkeltaschen 65% PE/35% BW

Accelerate Hose Stretch 18679

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mascot:18679-442-18-82C56
Rubix:2701267
EAN:5711074690428
18679-442-18-82C56 DUNKELANTHRAZIT Hose Accelerate Stretch-Einsätze

Technische Zusammenfassung

Farbeanthrazit
Größe82/56
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 18679-442-18 GR. 82C56 ANTHRAZITT Hose Schenkeltaschen 65% PE/35% BW


Einzigartige Bewegungsfreiheit
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 270 g/m²
● Zahlreiche, elastische Einsätze
● Niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund
● Ergonomisch geschnittene Hosenbeine
● Taschen sind im Design integriert
● Doppelnaht an den Beinen und im Schritt
● Gürtelschlaufen
● Hosenschlitz mit Reißverschluss
● Vordertaschen und Gesäßtaschen
● Schenkeltasche mit Handytasche mit Magnetverschluss und abnehmbaren ID-Kartenhalter
● Zollstocktasche, mit CORDURA®-Gewebe, mit extra Taschen
● Druck und Reflexe, für eine bessere Sichtbarkeit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Industriewäsche geeignet
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
dunkelanthrazit, Größe 56

Technische Informationen


Attribute
Farbeanthrazit
Größe82/56
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Grammatur270 g/m²
69,16 exkl. MwSt.
/ Stück
82,99 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Farbe

Größe

82/56