3524 (BAHCO) Dreikantschaber, Klinge 85 mm, Halter 95 mm
Abstreifklinge 3524
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:3524
Rubix:1308075
EAN:7314151073336

Produktdetails : 3524 (BAHCO) Dreikantschaber, Klinge 85 mm, Halter 95 mm
Dreikantschaber, Klinge 85 mm, Halter 95 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30 g |
|---|---|
| Form | dreieckig |
| Länge | 180 mm |
| Griff | mit |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
