WN88086 M4X55/9X8 SW7 ST ZN Abstands-/Distanzbolzen, 6kt, Innen-und Außengewinde
Abstandshalter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:MH4X55Z
Rubix:3651566
Hersteller:088086.00100.0040.055
EAN:4043952660607


Technische Zusammenfassung
| Material des Körpers | stahl |
|---|---|
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN88086 M4X55/9X8 SW7 ST ZN Abstands-/Distanzbolzen, 6kt, Innen-und Außengewinde
4X55
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | stahl |
|---|---|
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Stärke | 4 mm |
| Innendurchmesser | 4 mm |
| Außendurchmesser | 55 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,81 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
128,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material des Körpers
Durchmesser, metrisch
Stärke
Innendurchmesser
Außendurchmesser
55 mm