WN88086 M3X30/7X6 SW5.5 ST ZN Abstands-/Distanzbolzen, 6kt, Innen-und Außengewinde
Abstandshalter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:MH3X30Z
Rubix:3651557
Hersteller:088086.00100.0030.030
EAN:4043952660393


Technische Zusammenfassung
| Material des Körpers | stahl |
|---|---|
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN88086 M3X30/7X6 SW5.5 ST ZN Abstands-/Distanzbolzen, 6kt, Innen-und Außengewinde
3X30
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | stahl |
|---|---|
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Stärke | 3 mm |
| Innendurchmesser | 3 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,47 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
55,76 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Material des Körpers
Durchmesser, metrisch
Stärke
Innendurchmesser
Außendurchmesser
30 mm