8910800005 Abricht- u. Dickenhobel HC 260 C-2,8 DNB Metabo

Abricht-

Siehe technische Informationen

Referenzen

Metabo:80114026100
Rubix:2450367
Hersteller:80114026100
03810017, 8910800005 Abricht- u. Dickenhobel HC 260 C-2,8 DNB Metabo

Produktdetails : 8910800005 Abricht- u. Dickenhobel HC 260 C-2,8 DNB Metabo


Abricht- und Dickenhobel HC 260 C - 2,8 DNB

Einfach und ohne Werkzeug ist dieser Abricht- zum Dickenhobel umzubauen. Er hat einen leistungsstarken Universalmotor – für einen durchzugsstarken Antrieb und ein gleichmäßiges Hobelbild. Das stabile Getriebe sichert den gleichmäßigen Vorschub des Werkstücks. Die Arbeitshöhe ist bequem per Handkurbel einzustellen.
Produkteigenschaften:
• Abrichtanschlag schwenkbar 90° bis 45°
• Abrichttisch aus Aluminiumguss
• Zum plangenauen, winkeligen Abrichten roher Hölzer
• Stabiles Vorschubgetriebe
• Dickentisch aus massivem, abriebfestem Grauguss
• Hobelmesser mit doppelter Schneide
Lieferumfang : Maschine, schwenkbarer Fügeanschlag, Einwegwendehobelmesser, Spanauswurfhaube, Schiebestock, Absaugstutzen, inklusive Transporträder

Abricht- und Dickenhobel HC 260 C - 2,8 DNB

Diese Hobelmaschine lässt sich werkzeugloser vom Abricht- zum Dickenhobel umbauen, bietet einen leistungsstarken Motor für einen durchzugsstarken Antrieb und ein gleichmäßiges Hobelbild. Die Arbeitshöhe ist bequem per Handkurbel einzustellen.
Produkteigenschaften:

  • Einfacher, werkzeugloser Umbau von Abricht- zu Dickenhobel
  • Stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub
  • Dickentisch aus massivem, abriebfestem Grauguss
  • Bequemes Einstellen der Höhe durch Handkurbel
  • Hobelmesser mit doppelter Schneide für höhere Standzeiten
  • Fügeanschlag schwenkbar 90°-45°
  • Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
  • Drehmomentstarker Drehstrommotor
    Lieferumfang : Maschine, eingebaute Einwegwendehobelmesser, kurzer, schwenkbarer Fügeanschlag, Spanauswurfhaube, Schiebestock, Absaugstutzen, Transporträder

  • Technische Informationen


    Attribute
    1.334,75 € exkl. MwSt.
    / Stück
    1.601,70 € inkl. MwSt.
    • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage