Referenzen
Fischer:060260
Rubix:3830203
Hersteller:AD 12 x 40 grau
EAN:4006209602607

Produktdetails : AD 12X40 G GRAU Abdeckkappe
Abdeckkappe für den Verschluss von Bohrlöchern in Verbindung mit Gerüstbefestigungen.
• Tellerdurchmesser 28 mm, Länge 40 mm, Stegdurchmesser 13 mm
Die fischer Abdeckkappe AD aus hochwertigem Kunststoff für den dauerhaften Verschluss von Bohrlöchern nach der Entfernung von Gerüstbefestigungen.
Funktion:
• Die Abdeckkappe verschließt das Bohrloch nach Entfernen der Gerüstösen GS 12 und FI G 12
Stärken
• Die Abdeckkappe sorgt für eine dezente Abdeckung des Bohrlochs nach Entfernen der Gerüstöse
Anwendungen
• Für Dübeldurchmesser 14 mm, z. B. S 14 ROE und S 14 H R
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | kunststoff |
|---|---|
| Größe | 12x40 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,24 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
65,09 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage