STHT0-11825 Abbrechklinge Carbide 25 mm 5 St.
Abbrechklinge Carbide 25 mm 5 St.
Siehe technische InformationenReferenzen
Stanley:STHT0-11825
Rubix:1095823
EAN:3253560118259





Produktdetails : STHT0-11825 Abbrechklinge Carbide 25 mm 5 St.
Abbrechklinge STANLEY FATMAX CARBIDE™ 25 mm, 5 Stück (SB-verpackt)
Cutter-Klinge a 5 Stück 25,0mm Carbide Stanley
Stärken
Box mit geraden, abbrechbaren Cutterklingen. Wolframkarbid-Beschichtung
Das nur an der Kante aufgebrachte Karbid sorgt dafür, dass der Rest der Klinge flexibel bleibt.
Das nur an der Kante aufgebrachte Karbid sorgt dafür, dass der Rest der Klinge flexibel bleibt.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 220x75x10 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 20 g |
| Typ | stht0-11825 |
| Für Modell | fatmax pro |
| Zolltarifcode | 82119400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,04 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage