D-A90L Signalgeber

A64 Reedschalter

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:D-A90L
Rubix:2120620
EAN:3618035638241
D-A90L Signalgeber
brand logo
Technische Zusammenfassung
Spannung, max.100 V
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : D-A90L Signalgeber


SMC bietet eine Vielzahl von Autoschaltern für Aktuatoren und Druckluftgreifer an; Reedschalter sind als Allzwecktyp oder mit 2-Farben-Anzeige erhältlich, bei der die optimale Betriebsposition anhand der Lichtfarbe bestimmt werden kann. Magnetfeldbeständige, hitzebeständige und weitreichende Erfassungskonfigurationen; verschiedene Leitungslängen sind erhältlich.
A90/A93/A96, Reedschalter, Direktmontage, Eingegossene Kabel, axial

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht30 g
Spannung, max.100 V
Spannung100 V
Kabellänge3 m
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,06 exkl. MwSt.
/ Stück
27,67 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen