A0026.8. Spiralbohrer 6,8 HSS DIN 338N 118° TiN besch. 4xD

A0023.6 Spiralbohrer 3,6 HSS DIN 338N 118° TiN besch. 4xD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dormer:A0026.8
Rubix:1015482
Hersteller:5967332
EAN:7320760351055
A0026.8 Spiralbohrer 6,8 HSS DIN 338N 118° TiN besch. 4xD

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung6,8 mm
Gesamtlänge109 mm
Schnittlänge69 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : A0026.8. Spiralbohrer 6,8 HSS DIN 338N 118° TiN besch. 4xD


Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.
Spiralbohrer 6,8 HSS DIN 338N 118° TiN besch. 4xD

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung6,8 mm
Gesamtlänge109 mm
Schnittlänge69 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338
Schneidstoffhss
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser6,8 mm
Zolltarifcode82075060
7,69 exkl. MwSt.
/ Stück
9,23 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std