9953470140 Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing, IG G1/4Zoll
9953470140 Verschl.-kuppl. NW7,2 MS IG G14 Riegler
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:94300140, 9953470140
Rubix:1094448
Hersteller:9953470140


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9953470140 verschl.-kuppl. nw7,2 ms ig g14 riegler |
|---|
Produktdetails : 9953470140 Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing, IG G1/4Zoll
SchnellverschlusskupplungNW 7,2, Messing, connect-line, IG G1/4" RIEGLER
Schnellverschlusskupplung NW 7,2 mit Innengewinde Ausführung: Aus Messing, mit NBR-Dichtungen. Einseitig absperrend, beim Kuppeln selbstdichtend. Zudem verhindert die geschlossene Verriegelungshülse Verschmutzungen der Innenteile. Bei Verwendung von Stahlnippeln kann diese Kupplung aufgrund der gehärteten Verriegelungsstifte auch an Druckluftwerkzeugen eingesetzt werden. Anwendung: Für Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/Pharmaindustrie, Werkstätten, Automotive. Hinweis: Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug.
Schnellverschlusskupplung NW 7,2 mit Innengewinde Ausführung: Aus Messing, mit NBR-Dichtungen. Einseitig absperrend, beim Kuppeln selbstdichtend. Zudem verhindert die geschlossene Verriegelungshülse Verschmutzungen der Innenteile. Bei Verwendung von Stahlnippeln kann diese Kupplung aufgrund der gehärteten Verriegelungsstifte auch an Druckluftwerkzeugen eingesetzt werden. Anwendung: Für Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/Pharmaindustrie, Werkstätten, Automotive. Hinweis: Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9953470140 verschl.-kuppl. nw7,2 ms ig g14 riegler |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen