9922150025 Farbwalze Maler Nylon 25cm f.8mm

Farbwerkzeug Nölle Profi Brush

Siehe technische Informationen

Referenzen

Nölle Profi Brush:701601
Rubix:1940919
Hersteller:701601
EAN:4250560500977
9922150025 Malerwalze Nylon 25cm Nölle

Technische Zusammenfassung

Typ9922150025 malerwalze nylon 25cm nölle

Produktdetails : 9922150025 Farbwalze Maler Nylon 25cm f.8mm


Farbwalze Maler Nylon 25cm Nölle PROFI BRUSH
Maler-Farbwalze Nylon Ausführung: Passend für 8-mm-Steckbügel. 100 % Polyamid, Florhöhe 14 mm, mit Blaufaden, lösemittelbeständig, ungepolstert, geeignet für glatte Untergründe, für Beschichtungen, besonders strapazierfähig.

Technische Informationen


Attribute
Typ9922150025 malerwalze nylon 25cm nölle
5,62 exkl. MwSt.
/ Stück
6,74 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen