9876100025 Frässtift HM zylindrisch m.Stirnv 1020 STEEL 6mm 10x20mm
9876100025 Frässtift HM zyl. m. Stirnverz. 1020 STEEL 8mm 10x20mm Pferd
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:25390025, 9876100025
Rubix:2933160
Hersteller:9876100025
Produktdetails : 9876100025 Frässtift HM zylindrisch m.Stirnv 1020 STEEL 6mm 10x20mm
Hartmetallfrässtift DIN 8032, Zylinderform ZYA, mit Stirnverzahnung, Zahnung STEEL
Rotorfräser, 6 mm Schaft-Ø
Frässtifte sind nicht nachschleifbar.
Rotorfräser, 6 mm Schaft-Ø
Frässtifte sind nicht nachschleifbar.
Frässtift HM zylindrisch mit Stirnverzahnung 1020 STEEL 8mm 10x20mm Pferd
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Zylinderform ZYA, mit Stirnverzahnung, Zahnung STEEL Anwendung: Extrem hohe Zerspanungsleistung und ruhiges Fräsverhalten. Geräusch- und vibrationsarm. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss. Frässtifte sind nicht nachschleifbar. Zylinderform ZYAS, mit Stirnverzahnung Frässtifte sind nicht nachschleifbar.
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Zylinderform ZYA, mit Stirnverzahnung, Zahnung STEEL Anwendung: Extrem hohe Zerspanungsleistung und ruhiges Fräsverhalten. Geräusch- und vibrationsarm. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss. Frässtifte sind nicht nachschleifbar. Zylinderform ZYAS, mit Stirnverzahnung Frässtifte sind nicht nachschleifbar.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen

